Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, 118 grados

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, 118 grados
MECHA HSS 5MM DIN338

Nº de art. 0617000500
EAN 4046777133639

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, 118 grados

Nº de art. 0617000500

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a procesar

Acero

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Diámetro (Ø)

5.00 mm

Longitud (l1)

86 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

52 mm

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Natural

Material de corte

HSS

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SET MECHAS HSS 19 PZS. DIN338

Broca de montaje para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
x 1 unid.

SET MECHAS HSS 25 PZS. DIN338

Broca de montaje para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.